倉本産業
セーフティーブライト(交差点用)
設置高5mmを実現した薄型設計 変則交差点にも対応した設計
用途
一般道他(交差点用)
仕様
【発光箇所】8面発光
材質(本体)
アルミ合金
寸法(Φ×高さH)(mm)
250×95.5
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29275558
MKB-16RR
8面赤
赤
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29275567
MKB-16RS
8面赤
透明
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29275576
MKB-16YS
6面赤 2面黄
透明
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200