曜日別特売

木柄刈込 長柄

木柄刈込 長柄 - 千吉木柄刈込 長柄 - 千吉
(2件のレビュー)
全長(mm)645刃長(mm)150材質刃部:65Mn、柄:水曲柳使用目的刈込
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29576488SGL-151個
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
12012457SGL-151セット(12本)
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29576488
2021-06-03
用途: 庭木の剪定時
サービス業

軽く扱いやすく切れ味も良かったのですが、扱いが乱暴だったのか、太い枝を切ったためか、刃先が開いてしまい全体的に変形してしまった。強度面以外は満足でした。

1が参考にしています
対象商品 : 29576488
2020-07-22
用途: 生け垣、低木の剪定
農・林・水産業

金額的にひと夏だけ使えればいいと思い、一番価格の安いものを購入しました。ただ、使った後きちんと手入れをすれば、来年も使えそう

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする