充電式のコンパクトなスティックライトです。
充電式のコンパクトなライトです。
明るさ200lmです。
吊り下げフック付きです。
マグネット付きで鉄製品に取付けて使用できます。
登山や夜釣り、キャンプなどのアウトドアなど、暗い場所での点検、検査作業に最適です。

用途作業用の携帯照明器具。作業場の簡易照明器具。材質樹脂寸法(mm)約203×37×28質量(g)約125電源リチウムイオン蓄電池連続点灯時間約2時間(メインHigh)、約4.5時間(メインLow)、約5.5時間(トップライト)明るさ(Lm)200(メインHigh)、100(メインLow)、50(トップライト)内容量1個
注意
雨中での使用はしないでください。本製品には乾電池は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29576567SLW-51SVL-LRB
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする