広電(KODEN)
洗える ひざかけ毛布 チェック柄
洗濯可能な電気ひざかけ。ダニ退治機能付き。折りたためてコンパクトに収納(18折り)。
用途
寒い冬場の事務所、工場でのデスクワークに。冷え性の方向けに。電気掛け毛布、電気敷き毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛け毛布として。
消費電力(W)
55
温度(℃)
【表面】(弱)約22、(中)約32、(強)約40
材質
ポリエステル70%、アクリル30%
質量(kg)
0.9
電源(V)
AC100(50/60Hz)
保証期間
お買い上げ日より1年
寸法(横×縦)(mm)
1400×820
温度調節
弱・中・強3段階
内容量
1枚
注意
※コントローラーは洗えません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29276145
CWN147-PC
ピンク
オープン
取扱い終了
29276154
CWN147-BC
ブラウン
オープン
取扱い終了
29276163
CWN147-GC
グリーン
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください