フィフティ(FIFTY)
ミニオイルヒーター
空気を汚さず快適暖房。コンパクトで運びやすい。
用途
脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。
消費電力(W)
500
付属品
支え(前方、後方各1)、取扱説明書(保証書)
質量(kg)
3.1
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×260×395
安全装置
転倒時オフスイッチ、サーモスタット
電源コード(m)
1.6
保証期間
お買い上げ日より1年
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29276224
FL-MOL1
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください