グリーンクロス
マグネット粘着付シート(等方性マグタックピース)
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートです。
掲示物・POP・小物の裏に貼って、スチール面に付けられます。
等方性マグネット。
用途
教材、文具、玩具、POP、ディスプレイなどにご利用いただいております。
仕様
片面粘着剤付、等方性マグネット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
10×20(300ピース)
10×30(200ピース)
20×20(150ピース)
内容量
1セット(2枚)
1セット(3枚)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
寸法(mm)
質量(g)
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29276513
MTP-0.8-10×20
1セット(3枚)
0.8
10×20(300ピース)
900
64-6575-20
6300000643
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29276529
MTP-0.8-10×30
1セット(3枚)
0.8
10×30(200ピース)
900
64-6575-21
6300000644
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29276538
MTP-0.8-20×20
1セット(3枚)
0.8
20×20(150ピース)
900
64-6575-22
6300000645
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29276547
MTP-1.6-10×20
1セット(2枚)
1.5
10×20(300ピース)
800
64-6575-23
6300000646
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29276556
MTP-1.6-10×30
1セット(2枚)
1.5
10×30(200ピース)
800
64-6575-24
6300000647
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29276565
MTP-1.6-20x20
1セット(2枚)
1.5
20×20(150ピース)
800
64-6575-25
6300000648
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300