仲間以外の混信を防ぐグループモード
専用電池を使用することで、超小型・軽量を実現
充電状態及び、送信・受信状態をインジケーターで表示
オプションのイヤホンマイクが使用できます。



今までいろいろなトランシーバーを試して来ましたが、コンパクトで軽く非常に使いやすいです。
ただ、バッテリーがあまり持たない為、休憩時に充電しないと8時間は持ちません。
コンパクトで音声も良好です 別売りのマイクを使うとより良いかと思います
FRCの生産終了機を数台使って各部屋のインターフォン代わりにしていますが、電池交換式なので不自由していました、ACアダプターからミノムシクリップで電極に通電して使っていますが、いったんコンデンサー等で乗っかっている高調波を除去しないと変調が濁ってしまう。その点この機種は、充電式なのでその不満は解消されました、が、当てにしていたボイスオペレーション(VOX)が付いていないので、年寄り、機械音痴には向いていないと思います。うちの高齢の母には残念ながら使えませんでした(その時理解しても直ぐにPTTを押してるつもりで話してます)やや変調も浅く、大きな声で話さないとよく聞こえません、短縮アンテナなので、どのくらい届くのかは不明です。小型で充電できて便利ですが、価格的なことでしょうが、イヤフォン、マイクはつけてほしかった。
コンパクトで扱いやすいのでグット。
二セットの内一台だけ電源ボタンの戻りが悪く騙し騙し使ってます。
使えてるのでクレームはあげません。