日研工作所
アジャストねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
タイプ
穴径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
レンチサイズ(mm)
穴径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29289917
M508
-
-
-
-
-
-
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29289926
M512
-
-
-
-
-
-
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29289935
M514
-
-
-
-
-
-
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29289944
M518
-
-
-
-
-
-
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
8日以内出荷
返品不可
29289953
M528
-
-
-
-
-
-
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29289969
SKG13-10HGA
10
A
2.5
対象刃物:4~
幅2
-
¥
3,070
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29289978
SKG-15H
M15 P1.0
-
4
対象刃物:6~
幅3
-
¥
2,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29289987
SKG-15HA
M15 P1.0
-
2.5
対象刃物:4~
幅2
A
¥
2,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29289996
SKG20-12HG
12
-
6.8
対象刃物:10~
幅5
-
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29290005
SKG20-12MFHG
12
-
6.8
対象刃物:10~
幅5
-
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29290014
SKG20-18HG
18
-
6.8
対象刃物:10~
幅5
-
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29290023
SKG20-18HGB
18
B
6.8
対象刃物:10~
幅5
-
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29290039
SKG-22
22
-
-
-
-
-
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29290048
SKG-22H
M22 P1.5
-
8
対象刃物:10~
幅5
-
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29290057
VCG13-15A
-
-
-
-
-
-
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29290066
VCG6-8A
-
-
-
-
-
-
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください