日研工作所
インサートチップ
アルミ合金、黄銅等非鉄金属の高速加工。 超硬、セラミック、ガラス繊維、プラスチックの加工にも適用。
被削材
アルミ高速
グレード
D
材種
KPD010
種別
ダイヤモンド
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノーズアール(mm)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29290328
3MP-D4(KPD010)
0.4
ZMAC16、ZMAC20、ZMAC25 DJバイト用
¥
16,620
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29290477
4MP-D4(KPD010)
0.4
ZMAC32
¥
16,620
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29290626
6MP-D2(KPD010)
0.2
ZMAC42-ZMAC140、BCB38、BCB48、DJバイト、MCCZ130、BAC130-BAC530
¥
5,540
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29290635
6MP-D4(KPD010)
0.4
ZMAC42-ZMAC140、BCB38、BCB48、DJバイト、MCCZ130、BAC130-BAC530
¥
5,540
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29290644
6MP-D8(KPD010)
0.8
ZMAC42-ZMAC140、BCB38、BCB48、DJバイト、MCCZ130、BAC130-BAC530
¥
5,540
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください