日研工作所
インサートチップ
強靭専用超硬母材と超厚膜スーパFFコートを採用し、ステンレス鋼加工での耐衝撃性と耐欠損性に優れている。
種別
コーティング超硬M
被削材
鋼、ステンレス、いもの
グレード
C
材種
AC630M
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
ノーズアール(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29290906
CC06-C4(AC630M)
ZMAC32R、ZMAC42R、ZMAC55R
0.4
¥
8,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29290915
CC06-C8(AC630M)
ZMAC32R、ZMAC42R、ZMAC55R
0.8
¥
8,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29290924
CC07-C4(AC630M)
RAC25E
0.4
¥
8,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
29290933
CC07-C8(AC630M)
RAC25E
0.8
¥
8,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29290949
CC08-C4(AC630M)
ZMAC70R、ZMAC85R、RAC25E[CC08]、RAC32E
0.4
¥
11,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29290958
CC08-C8(AC630M)
ZMAC70R、ZMAC85R、RAC25E[CC08]、RAC32E
0.8
¥
11,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29290967
CC12-C4(AC630M)
ZMAC100R、ZMAC140R、RAC43E-RAC100E
0.4
¥
16,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29290976
CC12-C8(AC630M)
ZMAC100R、ZMAC140R、RAC43E-RAC100E
0.8
¥
16,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29290985
CN08-C8(AC630M)
RAC43-RAC530[偏芯軸タイプ共用]
0.8
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください