曜日別特売

バランスカットボーリングバー(鋼・ステンレス・鋳物用

バランスカットボーリングバー(鋼・ステンレス・鋳物用 - 日研工作所

高圧センタースルー対応

用途荒ボーリング[鋼・ステンレス・いもの用]タイプCC型インサート[ポジタイプ]シリーズRAC-EテーパーHSK 63A内容量1個
全16種類を絞り込む
質量(kg)
ボーリング範囲(Φmm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
C
C1
シャンクNo.
ボーリング範囲(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29295079HSK63A-RAC100-195E6.58352.4HSK 63A-Q42-95100~130
76,410
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29295088HSK63A-RAC25-135E1.71524HSK 63A-Q12-8025~32
49,520
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29295097HSK63A-RAC25-165E1.81524HSK 63A-Q12-11025~32
52,040
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29295106HSK63A-RAC25-180E1.81524HSK 63A-Q12-8025~32
58,550
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29295115HSK63A-RAC32-150E2.11930HSK 63A-Q16-9532~45
59,010
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29295124HSK63A-RAC32-180E2.31930HSK 63A-Q16-12532~45
60,060
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29295133HSK63A-RAC32-195E2.31930HSK 63A-Q16-9532~45
69,620
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29295149HSK63A-RAC43-150E2.44050HSK 63A-Q20-8043~55
61,140
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29295158HSK63A-RAC43-180E2.64050HSK 63A-Q20-11043~55
62,190
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29295167HSK63A-RAC43-210E2.94050HSK 63A-Q20-8043~55
71,740
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29295176HSK63A-RAC53-165E2.25350HSK 63A-Q26-9553~70
61,480
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29295185HSK63A-RAC53-210E3.05350HSK 63A-Q26-14053~70
63,370
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29295194HSK63A-RAC53-225E2.95350HSK 63A-Q26-9553~70
73,560
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29295203HSK63A-RAC70-180E4.56452.4HSK 63A-Q34-9570~100
63,890
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29295219HSK63A-RAC70-195E4.96452.4HSK 63A-Q34-11070~100
63,890
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29295228HSK63A-RAC70-240E5.96452.4HSK 63A-Q34-9570~100
75,960
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする