日研工作所
フランジスルー型サイドロック(ドリル用)
フランジ部からの高圧クーラント 防錆対策[特別仕様]
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
H
D
C
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29297179
NBT40-SL20F-90
1.8
12
20
50
90
¥
31,020
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297188
NBT40-SL25F-90
1.7
14
25
55
90
¥
31,020
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297197
NBT40-SL32F-90
1.9
15
32
60
90
¥
32,230
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297206
NBT50-SL20F-105
4.8
12
20
50
105
¥
41,360
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297215
NBT50-SL25F-105
4.7
14
25
55
105
¥
41,360
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297224
NBT50-SL32F-105
4.9
15
32
60
105
¥
41,360
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297233
NBT50-SL40F-105
5.2
18
40
88
105
¥
41,360
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください