ロータリスーパーインデックス

ロータリスーパーインデックス - 日研工作所

最小読取10秒!割出精度±15秒! 回転摺動部にはベアリングを採用し、軽くしかも半永久的に精度を保ちます。 全荷重をうけるテーブル面には常時予圧のかけられた中空ローラが入っており、ガタ、ビビリの発生を許しません。 単能割出しで能率UP!! タテ、ヨコ自在で強力切削!!

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
全高(mm)
耐荷重(kg)
テーブル高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29300277SRI-150サーキュラーハンドル 1個、押え金ボルト 4個、スクロールチャック(R-6) 1個、ガイドピース 2個、治具プレート、万能割出板A・B、テールストック P-110S3722450(垂直)126[チャックなし]
417,100
409,800
450,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29300286SRI-200サーキュラーハンドル 1個、押え金ボルト 3個、スクロールチャック(R-7) 1個、ガイドピース 2個、治具プレート、万能割出板A・B、テールストック P-150S65290100(垂直)152[チャックなし]
488,600
479,800
527,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29300295SRI-300サーキュラーハンドル 1個、押え金ボルト 4個、スクロールチャック、ガイドピース 2個、万能割出板A・B、テールストック P-190S、チャックプレート (X-7B, -9A, -10B, -12A)85355150(垂直)180
529,900
529,800
582,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする