曜日別特売

万能割出傾斜円テーブル

万能割出傾斜円テーブル - 日研工作所

最小読取10秒!割出精度15秒! 平面加工から垂直加工まで。 主軸回転部は総ベアリング入り。 最小のテーブル高さ。 付属の万能割出板により1~100等分のほとんどが簡単に割出せます。 割出ノッチピンと円テーブル外周にある24個の割出し穴で2、3、4、6、8、12、24等配がスピーディーに、しかも高精度にできます。

割出数単能:24等配内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テーブル径(Φmm)
テーブル高さ(mm)
全高(mm)
内径(Φmm)
高さ(mm)
スピンドル径(Φmm)
質量(kg)
幅(mm)
テーブル幅(mm)
平行度(mm)
面振れ(mm)
振れ精度(mm)
付属品
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29304057NST-250HP250151307センタ:50H7[MT#3]センタ:1555067ガイドピース:16h7T溝:10H7テーブル面とベース:0.015テーブル面:0.015テーブル外周:0.015、センタ穴:0.01テールストック P-150S、割出板A・B 各1枚、ガイドピース 2個、押え金ボルト 4セット、吊金具 2個、チャックプレート X-7E、センタソケット MT#3垂直:100、水平:200
730,200
729,800
802,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29304066NST-300HP300172370センタ:60H7[MT#4]センタ:1986093ガイドピース:16h7T溝:12H7テーブル面とベース0.02テーブル面:0.02テーブル外周:0.02、センタ穴:0.01テールストック P-190S、割出板A・B 各1枚、ガイドピース 2個、押え金ボルト 4セット、吊金具 2個、チャックプレート [X-7B, -9A, -10B, -12A]、センタソケット MT#4垂直:100、水平:200
851,600
849,800
934,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29304075NST-450HP450285575センタ:75H7[MT#5]センタ:28861.5300ガイドピース:20h7T溝:14H7テーブル面とベース0.02テーブル面:0.02テーブル外周:0.02、センタ穴:0.01テールストック P-280S、割出板A・B 各1枚、ガイドピース 2個、押え金ボルト 4セット、吊金具 4セット、チャックプレート [X-7G, -9B, -10C, -12]、センタソケット MT#5垂直:200、水平:500
1,971,900
1,898,000
2,087,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
29304084NST-500HP500285575センタ:75H7[MT#5]センタ:28861.5310ガイドピース:20h7T溝:14H7テーブル面とベース0.02テーブル面:0.02テーブル外周:0.02、センタ穴:0.01テールストック P-280S、割出板A・B 各1枚、ガイドピース 2個、押え金ボルト 4セット、吊金具 4セット、チャックプレート [X-7G, -9B, -10C, -12]、センタソケット MT#5垂直:200、水平:500
2,045,800
1,998,000
2,197,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする