サクラクレパス
マイクロパーム03
写真、ポストカード、イラスト描きに。
コート紙、プラスチック、ガラス、金属などへの筆記に。
速乾性、極細ペンです。
アルコール系インキを使用しています。
商品タイプ
使い切り本体
インク
油性アルコール染料
タイプ
シングル
線の太さ
極細字
全長(mm)
135(キャップ付)
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29311723
EOK03#19
赤
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
29311748
EOK03#49
黒
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
29311739
EOK03#36
青
¥
200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください