クロスビー
クロスビーシャックルねじ込み バウタイプ
亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。
荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。
用途
荷役作業
連結金具
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29312834
G-209-5
9.65
6.35
22.4
4.85
15.2
14.2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
29312843
G-209-6
11.9
7.85
28.7
6.35
19.8
15.5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
29312859
G-209-8
13.5
9.65
31
7.85
21.3
19.1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
29312868
G-209-10
16.8
11.2
36.6
9.65
26.2
23.1
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
29312877
G-209-11
19.1
12.7
42.9
11.2
29.5
26.9
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
29312886
G-209-13
20.6
16
47.8
12.7
33.3
30.2
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
29312895
G-209-16
26.9
19.1
60.5
16
42.9
38.1
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
29312904
G-209-19
31.8
22.4
71.5
19.1
51
46
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
29312913
G-209-22
36.6
25.4
84
22.4
58
53
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
29312929
G-209-25
42.9
28.7
95.5
25.4
68.5
60.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
29312938
G-209-30
46
31.8
108
29.5
74
68.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
29312947
G-209-33
51.5
35.1
119
32.8
82.5
76
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
29312956
G-209-36
57
38.1
133
36.1
92
84
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
29312965
G-209-39
60.5
41.4
146
39.1
98.5
92
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
29312974
G-209-47
73
51
178
46.7
127
106
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
29312983
G-209-53
82.5
57
197
53
146
122
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください