クロスビー
クロスビーシャックルねじ込み ストレートタイプ
亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。
荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。
用途
荷役作業
連結金具
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29312999
G-210-6
0.5
11.9
7.85
22.4
6.35
15.5
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
29313008
G-210--8
0.75
13.5
9.65
26.2
7.85
19.1
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
29313017
G-210-10
1
16.8
11.2
31.8
9.65
23.1
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
29313026
G-210-11
1.5
19.1
12.7
36.6
11.2
26.9
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
29313035
G-210-13
2
20.6
16
41.4
12.7
30.2
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
29313044
G-210-16
3.25
26.9
19.1
51
16
38.1
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
29313053
G-210-19
4.75
31.8
22.4
60.5
19.1
46
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
29313069
G-210-22
6.5
36.6
25.4
71.5
22.4
53
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
29313078
G-210-25
8.5
42.9
28.7
81
25.4
60.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
29313087
G-210-29
9.5
46
31.8
91
28.7
68.5
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
29313096
G-210-32
12
51.5
35.1
100
31.8
76
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
29313105
G-210-35
13.5
57
38.1
111
35.1
84
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
29313114
G-210-38
17
60.5
41.4
122
38.1
92
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
6日以内出荷
29313123
G-210-45
25
73
51
146
44.5
106
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
9日以内出荷
29313139
G-210-51
35
82.5
57
172
51
122
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください