クロスビー
クロスビーシャックルボルトナット バウタイプ
亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。
荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。
用途
荷役作業
連結金具
内容量
1個
全16種類を絞り込む
使用荷重(t)
選択してください
0.5
0.75
1
1.5
2
3.25
4.75
6.5
8.5
9.5
12
13.5
17
25
35
55
寸法B(mm)
選択してください
7.85
9.65
11.2
12.7
16
19.1
22.4
25.4
28.7
31.8
35.1
38.1
41.4
51
57
70
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
使用荷重(t)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29313148
G-2130-6
0.5
11.9
7.85
28.7
6.35
19.8
15.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
29313157
G-2130-8
0.75
13.5
9.65
31
7.85
21.3
19.1
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
29313166
G-2130-10
1
16.8
11.2
36.6
9.65
26.2
23.1
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
29313175
G-2130-11
1.5
19.1
12.7
42.9
11.2
29.5
26.9
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
29313184
G-2130-13
2
20.6
16
47.8
12.7
33.3
30.2
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
29313193
G-2130-16
3.25
26.9
19.1
60.5
16
42.9
38.1
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
29313209
G-2130-19
4.75
31.8
22.4
71.5
19.1
51
46
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
29313218
G-2130-22
6.5
36.6
25.4
84
22.4
58
53
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
29313227
G-2130-25
8.5
42.9
28.7
95.5
25.4
68.5
60.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
29313236
G-2130-29
9.5
46
31.8
108
28.7
74
68.5
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
29313245
G-2130-32
12
51.5
35.1
119
31.8
82.5
76
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
29313254
G-2130-35
13.5
57
38.1
133
35.1
92
84
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
29313263
G-2130-38
17
60.5
41.4
146
38.1
98.5
92
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
29313279
G-2130-45
25
73
51
178
44.5
127
106
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
9日以内出荷
29313288
G-2130-51
35
82.5
57
197
51
146
122
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
29313297
G-2130-67
55
105
70
267
66.5
184
145
オープン
¥
559,800
¥
615,780
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください