クロスビー
クロスビーシャックルボルトナット ストレートタイプ
亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。
荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。
用途
荷役作業
連結金具
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29313306
G-2150-8
13.5
9.65
25.4
7.85
19.1
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
29313315
G-2150-10
16.8
11.2
31
9.65
23.1
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
29313324
G-2150-11
19.1
12.7
36.1
11.2
26.9
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
29313333
G-2150-13
20.6
16
41.4
12.7
30.2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
29313349
G-2150-16
26.9
19.1
51
16
38.1
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
29313358
G-2150-19
31.8
22.4
60.5
19.1
46
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
29313367
G-2150-22
36.6
25.4
71.5
22.4
53
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
29313376
G-2150-25
42.9
28.7
81
25.4
60.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
29313385
G-2150-29
46
31.8
91
28.7
68.5
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
29313394
G-2150-32
51.5
35.1
100
31.8
76
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
29313403
G-2150-35
57
38.1
111
35.1
84
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
29313419
G-2150-38
60.5
41.4
122
38.1
92
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
29313428
G-2150-45
73
51
146
44.5
106
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください