クロスビー
クロスビーワイドボディーシャックル
亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。
荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。
用途
荷役作業
連結金具
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29313437
G-2160-7t
7
31.8
46.2
90.4
40.6
104
22.4
149
17.5
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
9日以内出荷
29313446
G-2160-12.5t
12.5
42.9
60.5
118
54.1
140
28.7
194
23.4
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
9日以内出荷
29313455
G-2160-18t
18
51.6
68.3
148
63.5
172
35.1
238
29.5
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
29313464
G-2160-30t
30
60.2
88.9
176
79.5
216
41.4
289
35.1
オープン
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
9日以内出荷
29313473
G-2160-40t
40
73.2
102
205
95.3
270
50.8
346
42.9
オープン
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
9日以内出荷
29313489
G-2160-55t
55
82.6
118
238
114
311
57.2
397
50.8
オープン
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
9日以内出荷
29313498
G-2160-75t
75
105
136
293
127
321
69.9
474
60.7
オープン
¥
899,800
¥
989,780
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください