クロスビー
クロスビーステージ用シャックル
舞台上のセットや照明の取付に最適なつや消し黒色のシャックルです。
用途
荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。
舞台上での取付金具など。
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29313507
S-209T-1t
1
16.8
11.2
36.6
9.65
26.2
23.1
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
29313516
S-209T-1.5t
1.5
19.1
12.7
42.9
11.2
29.9
26.9
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
29313525
S-209T-2t
2
20.6
16
47.8
12.7
33.3
30.2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
29313534
S-209T-3.25t
3.25
26.9
19.1
60.5
16
42.9
38.1
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
6日以内出荷
29313543
S-209T-4.75t
4.75
31.8
22.4
71.5
19.1
51
46
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください