クロスビー
クロスビースライドロック
工具不要で取付取外し可能
横吊り可能
用途
金型などの吊り上げ作業
アイボルトでの横吊り作業
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29313683
SL-150M M10
35.5
53
28
8.5
27.8
45
14.6
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
29313699
SL-150M M12
42.5
62.6
33
10.5
32.9
54
18.3
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
29313708
SL-150M M16
55
75.7
37
13.2
37
63.4
24.5
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
29313717
SL-150M M20
68.8
91.1
43.9
16
43.6
75.6
31
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
29313726
SL-150M M24
82.5
110
52.8
19.2
52.8
91.2
37
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください