クロスビー
クロスビー鍛造リング
センターから45度の場所にクイックチェックと呼ばれるマークが付いています。
クイックチェックよりロープやチェーンが超えると吊角度が90度以上で危険な吊り方だと一目でわかります。
用途
玉掛け作業用リング
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29313735
A-342-13W
3.4
15.7
71.1
127
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
29313744
A-342-16
4
15.7
76.2
152
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
29313753
A-342-19W
5.6
18.5
81.3
152
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
29313769
A-342-22W
6.9
22.4
95.3
162
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
29313778
A-342-26W
11.8
27.9
109
191
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
29313787
A-342-32W
17.7
33.8
140
241
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
29313796
A-342-38W
27.7
40.9
150
267
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
29313805
A-342-44
38.5
44.5
152
305
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
29313814
A-342-51
46.5
50.8
178
356
オープン
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
9日以内出荷
29313823
A-342-57
64.9
57.2
203
406
オープン
¥
739,800
¥
813,780
(税込)
9日以内出荷
29313839
A-342-63
72.6
63
213
406
オープン
¥
759,800
¥
835,780
(税込)
9日以内出荷
29313848
A-342-70
98.4
70
251
457
オープン
¥
989,800
¥
1,088,780
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください