クロスビー
クロスビーナス型リング
センターから45度の場所にクイックチェックと呼ばれるマークが付いています。
クイックチェックよりロープやチェーンが超えると吊角度が90度以上で危険な吊り方だと一目でわかります。
用途
玉掛け作業用リング
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29313857
G-341-13
1.32
76.2
50.8
25.4
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
29313866
G-341-16
1.91
95.5
63.5
31.8
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
29313875
G-341-19
2.72
114
76.2
38.1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
29313884
G-341-22
3.76
133
88.9
44.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
29313893
G-341-25
4.9
152
102
51
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
29313909
G-341-32
7.6
197
127
63.5
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
29313918
G-341-35
9.3
210
140
70
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください