クロスビー
スリングシャックル
ベルトスリングとの連結に使用
用途
玉掛け作業用シャックル
内容量
1個
全7種類を絞り込む
寸法B(mm)
選択してください
14.7
19.1
22.4
28.4
35.1
44.5
54
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29313927
S-252-25
26.9
14.7
35.1
19.1
38.1
11.2
86
93.5
28.4
38.1
19.1
68.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
29313936
S-252-35
31.8
19.1
44.5
22.4
47.8
12.7
105
108
33.3
46
25.4
86
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
29313945
S-252-50
35.1
22.4
57
25.4
71.5
14.2
140
120
38.1
53
28.4
106
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
29313954
S-252-75
41.4
28.4
82.5
31.8
77.5
19.1
161
149
47.8
66.5
35.1
143
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
29313963
S-252-100
54
35.1
114
38.1
133
22.4
240
183
57
79
44.5
191
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
29313979
S-252-125
63.5
44.5
140
51
161
28.4
292
236
76
106
57
233
オープン
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
9日以内出荷
29313988
S-252-150
76
54
165
57
196
31.8
349
264
86
121
70
279
オープン
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください