曜日別特売

オープンソケット

オープンソケット - クロスビーオープンソケット - クロスビー
用途ワイヤロープ端末金具内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29314006G-416-8-10(使用ワイヤ)8-1044.542.912312.7
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
29314015G-416-11-13(使用ワイヤ)11-135147.814114.2
オープン
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
29314024G-416-14-16(使用ワイヤ)14-1663.55717117.5
オープン
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
29314033G-416-18(使用ワイヤ)187666.520220.6
オープン
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
29314049G-416-20-22(使用ワイヤ)20-228982.523523.9
オープン
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
29314058G-416-24-26(使用ワイヤ)24-2610295.526828.7
オープン
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
29314067G-416-28-30(使用ワイヤ)28-3011710530031.8
オープン
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
29314076G-416-32-35(使用ワイヤ)32-3512712133538.1
オープン
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
29313997G416-6-7(使用ワイヤ)6-739.639.61169.65
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする