曜日別特売

クローズソケット

クローズソケット - クロスビークローズソケット - クロスビー
用途ワイヤロープ端末金具内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29314094G-471-8-10(使用ワイヤ)8-1052.342.912512.7
オープン
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
29314103G-417-11-13(使用ワイヤ)11-1358.75114014.2
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
29314119G-417-14-16(使用ワイヤ)14-16656716217.5
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
29314128G-417-18(使用ワイヤ)1877.77019422.4
オープン
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
29314137G-417-20-22(使用ワイヤ)20-2290.582.522625.4
オープン
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
29314146G-417-24-26(使用ワイヤ)24-2610395.525428.7
オープン
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
29314155G-417-28-30(使用ワイヤ)28-3011610528331.8
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
29314164G-417-32-35(使用ワイヤ)32-3512911930938.1
オープン
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
29314173G-417-38(使用ワイヤ)3815513235541.4
オープン
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
29314085G-417-6-7(使用ワイヤ)6-74639.61169.65
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする