曜日別特売

ハンディラップ くるットセット

ハンディラップ くるットセット - YAMAZEN(山善)ハンディラップ くるットセット - YAMAZEN(山善)ハンディラップ くるットセット - YAMAZEN(山善)ハンディラップ くるットセット - YAMAZEN(山善)ハンディラップ くるットセット - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

ひもより便利。簡単に結束できるハンディラップ

用途事務所等付属品交換用ラップ3本付き幅(mm)100長さ(m)150材質(軸)ポリプロピレン厚さ(μm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(交換用)70×70×140本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×258芯材商品タイプ本体材質(フィルム)ポリエチレン繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29314286HW-150/HWR-15070×70×258
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29314286
2025-12-26
用途: ダンボールをまとめる用
卸売・小売業

今まではビニール紐を十字にしてましたが、どんなに引っ張ってもゆるんで中からダンボールが出てきたりしましたが、これは本当にキュッとまとめられるし、サッと切れるし、使いやすいです

2026-01-29
用途: 店舗解体時の発送梱包用
株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン卸売・小売業

幅もちょうどよいサイズで使いやすかった。
替ラップのみの販売が無いのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする