静音台車 サイレントマスター (スペシャルブレーキ付き)

静音台車 サイレントマスター (スペシャルブレーキ付き) - YAMAZEN(山善)静音台車 サイレントマスター (スペシャルブレーキ付き) - YAMAZEN(山善)静音台車 サイレントマスター (スペシャルブレーキ付き) - YAMAZEN(山善)静音台車 サイレントマスター (スペシャルブレーキ付き) - YAMAZEN(山善)静音台車 サイレントマスター (スペシャルブレーキ付き) - YAMAZEN(山善)
(5件のレビュー)

安心のプッシュ式ブレーキ付き。驚くほど静か(40db以下)。微音キャスター採用で、従来の運搬車より約35%動きやすさがアップ。ハンドル折り畳みの際の衝撃音緩衝機能付き。安全走行を可能にしたコーナーバンパー標準装備。ギアー方式の安全ストッパー機能。車輪の接地面を止めないので、車輪がすり減ってもブレーキの効きが変わらない。

用途業務用台車、家庭用台車、ホームキャリーとして。幅(mm)600車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムタイプコーナーバンパー付奥行(mm)900ブレーキ有無あり積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)861材質(台)ポリプロピレン(PP)ストッパーありブレーキ種類プッシュ式材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール折りたたみ時高さ(mm)300特性静音(40db以下)ハンドルタイプ折りたたみ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29314356YNC-9060B(BL)20316.9ブルー
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
あなたの現場に最適な運搬台車 業種・用途にぴったりの台車が見つかる! 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29314356
2023-10-28
用途: メンテナンス時道具部品等
東亜工業株式会社

静かで意外と本体軽くストッパー付きで足で操作でき大変便利しています。
価格も手ごろでした。

1が参考にしています
対象商品 : 29314356
2023-09-04
用途: 仕事道具を運ぶため
株式会社ジョートーサービス業

静かで運びやすいので重宝しています。あと、もう少し大きい物もあれば好かったです

対象商品 : 29314356
2023-03-07
用途: 配送荷物の移動に使用しています。
相川運送有限会社運輸・通信業

タイヤも大きくて、台車特有のガタガタ音もなく、ストッパー付きなので、荷下ろし中にストッパーを掛けて止めておくことで、安心して作業出来ます。使用している従業員の方からは大好評です。

対象商品 : 29314356
2023-05-09
用途: タイヤの搬送に使用
AUTOMARINE

走行振動と転がり抵抗は静かで、使いやすい、後は耐久性ですね

対象商品 : 29314356
2023-02-23
用途: 商品の運搬用
運輸・通信業

使用中すごく静かで驚いています。特に夜間時は気にせず使用できます。
もう少し価格が安いと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする