草刈用ナイロンコード 草笛ラインカット アルミニウム含有

草刈用ナイロンコード 草笛ラインカット アルミニウム含有 - 関西洋鋸草刈用ナイロンコード 草笛ラインカット アルミニウム含有 - 関西洋鋸
(2件のレビュー)

アルミニウム含有で耐摩耗性アップ。

太さ(mm)2.7
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
形状
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29314548KBM-501巻(50m)ツイスト型50
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
29314557KBM-1001巻(100m)100
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-09-11
用途: 草刈り
その他業種

コード3メートルが10分ほどで無くなります。
耐久性が全くありません。

対象商品 : 29314548
2021-07-12
用途: 草刈り作業
フリードサービス業

強度的には普通かなと思いますが、この値段で普通なら言う事ありません。
リピーター確実です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする