ハクバ写真産業
本革ネックストラップ
本革製の一眼カメラ用ネックストラップ。
材質
本革、ポリエステル
幅(mm)
【先ひも】8
全長(mm)
約1500
ストラップ長(mm)
約700
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
ストラップ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29651923
KST-SM20WT
ホワイト
約30
20
¥4,100
¥
2,898
¥3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29651887
KST-SM20RD
レッド
約30
20
¥4,100
取扱い終了
返品不可
29651905
KST-SM20BR
ブラウン
約30
20
¥4,100
取扱い終了
返品不可
29651948
KST-SM20BK
ブラック
約30
20
¥4,100
取扱い終了
返品不可
29651966
KST-EB25RD
レッド
約40
25
¥4,500
取扱い終了
返品不可
29651984
KST-EB25BR
ブラウン
約40
25
¥4,500
取扱い終了
返品不可
29652009
KST-EB25BK
ブラック
約40
25
¥4,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください