ルフトデザイン スピードストラップ25

ルフトデザイン スピードストラップ25 - ハクバ写真産業ルフトデザイン スピードストラップ25 - ハクバ写真産業ルフトデザイン スピードストラップ25 - ハクバ写真産業ルフトデザイン スピードストラップ25 - ハクバ写真産業
(2件のレビュー)

簡単な操作で素早く伸ばしたり縮めたりできるショルダーストラップです。
瞬時に伸ばして撮影に移行できるのでシャッターチャンスを逃しません。
縮めると身体に密着しカメラ携行時の揺れを抑えます。
大きめのコンパクトカメラやミラーレスカメラに最適なストラップ幅25mmタイプです。

材質ナイロン、PU幅(mm)【先ひも】8全長(mm)約1150~1600質量(g)約50ストラップ幅(mm)25ストラップ長(mm)約650~1100内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29652246KST-62SS25BKブラック
3,682
2,698
2,968(税込)
当日出荷
29652264KST-62SS25NVネイビー
3,200
取扱い終了
返品不可
29652289KST-62SS25WRワインレッド
3,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29652246
2023-06-20
用途: 現場のデジカメ撮影時
建設業・工事業

デジカメ用のストラップは接続部分がどれも華奢で頼りなく、一眼レフ用であろうこちらを選びました。先端部分が8㎜幅だった為、丁度1か所しかないストラップホルダーに両方ぴったり通すことが出来て、安心感があります。伸縮も簡単なのと幅が太いのも疲れにくいかなと思います。リピート購入です。

対象商品 : 29652289
2019-02-07
用途: 野外撮影
教育・研究機関

伸縮が簡単で素早いです。今までは斜め掛けして、歩いたり走ったりするときはカメラがゴンゴン当たって痛かったです。首の後ろだけに掛け続けると暑いときは頭に鬱血して意識を失うこともありますから肩に斜め掛けして不自由ないのは本当に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする