ブルーレイ再生ナビ

ブルーレイ再生ナビ - Panasonic(パナソニック)
画面サイズ7V型ワイド(157×82×177)TVチューナーワンセグ種別180mmモデル質量(kg)約2.7周波数(Hz)【通信】2402~2480最大出力(W)50×4対応地上デジタル放送(ワンセグ対応)通信方式USBスピーカー部インピーダンス(Ω)【適合】4(4~8使用可能)映像入力RGB(ナビゲーション画面)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29961488CN-RX05D178×185×100(取付奥行寸法165)
オープン
取扱い終了
返品不可
29961515CN-RX05WD206×176×104(取付奥行寸法161)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする