曜日別特売

ペーパーナイフ

ペーパーナイフ - レイメイ藤井
(2件のレビュー)

普通紙と厚紙用の2種類の刃で事務作業に便利です。

材質ハンドル:ABS、刃:ステンレススチール質量(g)17(包装資材含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×180×6.5アズワン品番65-0480-85刃渡り(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30257195SHK503
650
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30257195
2024-04-09
用途: 封筒の開封
農・林・水産業

封筒を開封する時に使用しました。刃がギザギザになっていて切れが良すぎかえって真直ぐに開封できないときがある

対象商品 : 30257195
2023-10-25
用途: 小さい封筒に

手は切れずに紙はよく切れます。
くだものも切れます、りんごはいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする