義春刃物
よしはるステンレスハサミ
事務・洋裁ハサミとして大活躍
用途
事務・洋裁
全長(mm)
210
色
黒
質量(g)
100
材質(刃)
ステンレス
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30257624
T-210
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください