呉竹
ZIG レターペン ココイロ
手にとった1 本のココイロがあなたのココロに寄り添ってあなたの毎日をハッピーに。美しくしなやかな筆記線で書き手の気持ちを伝えます。
インク色
ブラック
タイプ
シングル
寸法(Φ×mm)
13×126
材質(本体)
PP
材質(キャップ)
PP
材質(クリップ)
PP
色(本体)
白葡萄
インク
水性染料インキ
材質(ペン先)
POM
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
詰替式本体
線の太さ
極細字
内容量
1本
注意
※ココイロ本体にリフィル(ブラック)をセットしています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30257825
LPCR010-05S
¥350
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください