マルアイ
紙ひも NO.5
古紙といっしょにリサイクル
仕様
古紙100%使用
幅(mm)
1.7
寸法(mm)
55×100
サイズ(号)
12
切り幅(mm)
47.0±1.5
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
5114013
内容量
1巻(50m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
エコマーク認定
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30263818
カヒ-5
1.7±0.1
50
紙
茶
認定
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください