マルアイ
祝のし紙 N パック入
手ごろな少量パック
用途
仏式弔事全般に
サイズ
反物
仕様
コピー・プリンタ対応
寸法(mm)
325×445
坪量(g/m
2
)
64
内容量
1パック(3枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30264755
Pノイ-N104
オープン
¥
159
¥175
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください