YAMAZEN(山善)
アウトドアクッカーセット
重ねてコンパクトにしまえる便利なクッカーセット。収納袋付き。
用途
キャンプ、アウトドアで簡単に調理器具セット。
材質
ポリテトラフルオロエチレン、ポリエステル
セット内容
鍋(小)、鍋(大)、フライパン(小)、フライパン(大)、取っ手、収納バッグ付き
質量(kg)
鍋(小):0.2、鍋(大):0.3、フライパン(小):0.2、フライパン(大):0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
鍋(小):175×175×70、鍋(大):205×205×80、フライパン(小):165×165×40、フライパン(大):190×190×40 記載なし
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30813424
OCS-4
オープン
¥
5,498
¥6,048
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください