曜日別特売

ハンドソー (小型 固定フレーム)

ハンドソー (小型 固定フレーム) - KENOH

プラスチックから金属切断まで可能な小型フレームソー(フレーム鋸)。片手用。
ホビー・工作から家庭補修・配管工事・園芸用途まで幅広く使えます
狭い場所での作業もラクラク
用途に応じて鋸刃の長さ調節がネジひとつで簡単にできます
エストラマー樹脂グリップだから握りやすく、滑りにくい
本体アルミ合金なので軽い
※替刃は市販の「金切鋸用替刃250mm」が使えます。

全長(mm)265質量(g)111材質(刃)SKS-7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31054906NH-01
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする