特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。コイルバネ付きなので連続作業にも便利。
ハンドルが硬質ゴムでカバーされていて滑りにくく握りやすい。切れ味は普通だと思う。
小さくコンパクトですが、しっかり配線が切断できて使いやすい。切断後に自然に開くバネがついているので作業が楽。
思ったよりも小さくて使いにくかったです。値段は安くていいけど、、
とてもフィット感が良く、また使い易いく便利に使用しています
刃の両側に角度が付いているので、製品部に押し当ててランナーを除去すると角度の隙間分ランナーの切れ残しが発生します。元よりそのつもりで購入しているので期待通りなのですが。Φ3ぐらいなら切れ味良好です。エラストマー、PP、ABSは切れているので、樹脂材なら問題ないと思います。アクリルは割れそうなので試していません。
手頃な大きさで作業効率が良い、握り部分のカバーの厚さがもう少し薄ければ尚良しと思う。
握った感じはよかったが、切れないなまくらだったので残念ながら使用できず。