曜日別特売

台付両面ダイヤモンド砥石 #300/800

台付両面ダイヤモンド砥石 #300/800 - SUN UP台付両面ダイヤモンド砥石 #300/800 - SUN UP台付両面ダイヤモンド砥石 #300/800 - SUN UP
(2件のレビュー)

焼入れした鎌やステンレス、超硬チップ、ハイス鋼等の刃研ぎにご使用下さい。
ダイヤモンド砥石は減りがほとんどない為、研ぎムラがでません。
専用木製台付き
両面砥石タイプですので、刃こぼれのひどい刃物は#300荒・中研ぎ用で軽くこすり、刃こぼれ等を取り除いてから、裏面#800中仕上げ用で軽くこすって下さい。
木製台付なので作業が楽にできます。

全長(mm)210質量(g)550内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3105656812545
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31056568
2023-07-26
用途: 包丁研ぎ用に
農・林・水産業

荒研ぎ、仕上げまで、これ1つで短時間に研ぎ終わります.耐久性も充分で、大変満足しています。

対象商品 : 31056568
2022-03-28
用途: ハイスノミの研磨
笹村建築

とても使いやすく、大変重宝しております。両面が、有り難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
2023-02-24

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする