ダイヤモンド チェーンソーヤスリ チタンコート

ダイヤモンド チェーンソーヤスリ チタンコート - SUN UPダイヤモンド チェーンソーヤスリ チタンコート - SUN UPダイヤモンド チェーンソーヤスリ チタンコート - SUN UPダイヤモンド チェーンソーヤスリ チタンコート - SUN UP
(3件のレビュー)

チェンソー刃目立用。一般的には、チェンソーの刃砥ぎに使用。丸穴の修正加工にも利用可能。
ダイヤモンドヤスリは、難削材や刃物・ガラス・超硬工具の研磨に優れているので、刃付けを早く行うことができます。
チタンコーティングしてあるので耐食性に優れ、長く使用できます。
コーティンググリップなので、滑らず軽く握れます
鉄工やすり等では削りにくい焼入れ鋼・ガラス・陶器などにも使用できます。

全長(mm)222内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
長さL×直径(mm×Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31057189153323.214(やすり面)約110×3.2
オープン
459
505(税込)
当日出荷
3105719815333424(やすり面)約110×4.0
オープン
539
593(税込)
当日出荷
31057207153344.729(やすり面)約110×4.7
オープン
579
637(税込)
当日出荷
31057216153355.539(やすり面)約110×5.5
オープン
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31057198
2023-11-10
用途: チェーンの目立て
サステナブル朝倉農・林・水産業

安い物より研げるが、チェーンの目立てには細かすぎる。目の部分が短く時間がかかる

対象商品 : 31057216
2022-11-01
用途: ソーチェーン研磨
サービス業

毎年買っています。良い商品です。このサイズはホームセンターでは見つけることが困難です。あっても高価格です。

対象商品 : 31057189
2021-03-11
用途: バッテリーのチェーンソー
建設業・工事業

納期まで時間がかかり、約1ケ月後かかりました。
使用感としては、特に問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする