曜日別特売

ダイヤラッパーシュール幅広

ダイヤラッパーシュール幅広 - SUN UP

何でも砥げる便利なダイヤモンドシャープナー
全面にダイヤモンド粒子をチタンコーティングしたダイヤモンドやすり。
ヤスリ部は20×95mmと広く成形(片面)しているので平面研磨がラクラク
小型木柄グリップ使用なので手のひらサイズで正確な研磨作業が可能
包丁・ナイフから鋸・チップソー・ガラス・磁器・タイルまで砥げる。

全長(mm)210形状質量(g)48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31057225DS-4
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする