曜日別特売

ダイヤモンドヤスリ 215mm

ダイヤモンドヤスリ 215mm - SUN UPダイヤモンドヤスリ 215mm - SUN UPダイヤモンドヤスリ 215mm - SUN UPダイヤモンドヤスリ 215mm - SUN UPダイヤモンドヤスリ 215mm - SUN UP

難削材・硬い素材の「研削」「研磨」「バリ取り」、精密な研磨や狭所箇所の研磨作業、バリ取り
研磨可能:「超硬チップ」「ガラス細工「包丁」「ナイフ」「鎌」「焼入鋼」「鉄」「ステンレス」「アルミ」「セラミック」「陶磁器」など。
電着ダイヤモンド粒子が硬い素材を削る
表・裏の異なる粒度で2通りの加工が可能です(平のみ)。

粒度#150(平のみ#150/#400)全長(mm)215質量(g)170ヤスリ部寸法(mm)平:幅11×厚み3.3、半丸:幅13×厚み3.7、丸:6.2Φ内容量1セット(3本)
注意
※「木材」「ゴム」など、柔らかい素材は目詰まりする為、使用できません。目詰まりした場合は、ブラシ等で取り除いてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31057487DFL-215
オープン
1,288
1,417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする