曜日別特売

カラードライバービットセット

カラードライバービットセット - SUN UPカラードライバービットセット - SUN UPカラードライバービットセット - SUN UPカラードライバービットセット - SUN UP

穴あけ~ネジ締め作業が可能なセット
電動・充電・インパクト対応(ドライバービットのみ)
ワンタッチチャック付き~キーレスチャックなどに取り付ければ、六角軸ビットをワンタッチで取付け・取り外しの交換が可能になります!
ドライバービットはサイズをビット本体の刻印の他に、さらに色分けしてマーキングし、判りやすい!
ドライバービットは、高品質なS2材を使用し強靭さを追求!
ドライバービットは、ネジ頭が見やすい先細タイプで使いやすい!
ドライバービットは磁力入りなので、ドライバーの先にネジを磁着が可能で、狭い箇所での片手作業も楽に行えます。

内容量1セット(9本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
全長(mm)
両頭機能
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31059517CDB-01 9PC両頭ドライバービット+No.1×65mm・+No.2×65mm・+No.3/-6×65mm・+No.2×85mm・+No.2×110mm、段付ドライバー+No.2×100mm、HSS鋼ドリル刃2mm・3mm、ワンタッチチャック6.35mm、収納ホルダー
六角軸径:6.35mm
110両頭/片頭160
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする