SUN UP
ドライバービットセット
「+No.2×65mm」10本組
強靭・高品質なS2材を使用
磁力入でネジを確実にキャッチ。
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
先端形状
差込角対辺(mm)
全長(mm)
両頭機能
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31059544
26581
+No.2×65mm(10本)、収納ホルダー
六角
6.35
93
両頭
145
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください