曜日別特売

ドライバービットセット コンビ

ドライバービットセット コンビ - SUN UPドライバービットセット コンビ - SUN UPドライバービットセット コンビ - SUN UP
(5件のレビュー)

各種サイズを選んだ10本組
強靭・高品質なS2材を使用
磁力入でネジを確実にキャッチ。

内容量1セット(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
先端形状
差込角対辺(mm)
全長(mm)
両頭機能
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3105955326582ソケットアダプター(6.35mm角)、両頭ビット+No.2×45mm・-6×65mm・+No.1×65mm・+No.2×65mm(2本)・+No.3×65mm、段付ビット+No.1×100mm+No.2×100mm・+No.2×110mm、収納ホルダー六角6.35110両頭, 片頭175
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31059553
2022-09-01
用途: DIYでの作業
製造業

早速、使用したが問題なく使える
私の場合このセットでOK

対象商品 : 31059553
2020-08-04
用途: バイクのメンテナンス
樋谷通信自動車・二輪車・自転車関連業

通勤に使うバイクのメンテナンスに、購入しました。
マキタインパクトドライバーに使用
消耗品なので、また購入したいと思います

対象商品 : 31059553
2020-08-15
用途: インパクトドライバー作業全般
建設業・工事業

この価格でソケットアダプターが付いていて、お得感があります。

対象商品 : 31059553
2020-10-16
用途: 木材接合時
不動産業

幅広いサイズがあるため、釘の大きさや打つ場所に合わせて使用することができました。長いビッドは使い易かったです。

対象商品 : 31059553
2020-10-11
用途: 大工作業
タイム25自動車・二輪車・自転車関連業

日立の18vで回すと山が直ぐに痛みます。
セットで便利だけど、強度にやや不安

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする