曜日別特売

ペンルーター用ダイヤビットビット

ペンルーター用ダイヤビットビット - SUN UPペンルーター用ダイヤビットビット - SUN UP
(1件のレビュー)

高品質の先端パーツ30本組
彫金・シルバーアクセサリー・ガラス彫金・プラモデル・ネーム入れなどの加工に最適
使用可能工具:電動式ミニルーター、電池式ミニルーター、フレキシブルシャフト。

軸径(Φmm)(ビット)2.35全長(mm)59、(ビット)45質量(g)80適合材ガラス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3105964828303
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31059648
2020-05-04
用途: 金属小物の磨き
製造業

ずいぶん安かったので使いものにならなかったらもったいないな…と思いつつも試しに購入してみましたが良かったです。銀のような比較的柔らかい金属でしたら磨けます。ただ耐久性はあまりないとは思うのであくまでも消耗品としてダメになったらまた新しいのを購入することにします!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする