ハンディーブラシ 直 ステンレス

ハンディーブラシ 直 ステンレス - SUN UPハンディーブラシ 直 ステンレス - SUN UP
(2件のレビュー)

錆落としや水回りの作業に。
スタンダードなストレート形状のチャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。
酸性・耐アルカリ性・耐熱性にすぐれ、サビに強く長持ちです。

材質ステンレス全長(mm)210質量(g)60ブラシ長(mm)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ブラシ長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
310597632944321015
オープン
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31059763
2022-05-07
用途: 機械のメンテナンス
西田写真事務所

店頭では在庫のないこともあるステンレスの小型ブラシですが、スムースに購入ができてよかったです。クーポン割引を使うと価格にも満足です。

対象商品 : 31059763
2021-07-26
用途: 自動車部品の錆落とし

ワイヤーが細くて相手に優しいものでした。他の種類も購入したので使い分けています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする